Eslinga

Ref.: 0962992106
Ver todas las versiones

CORREA-ESCALERA-ALU-0962931106/107

Descripción

CORREA-ESCALERA-ALU-0962931106/107
Eslinga
Para escaleras de aluminio

Material

Material de polipropileno
Más Información

Longitud

910 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información
Scroll to top