Cinturón de amarre con carraca, dos piezas

Ref.: 071392 13
Ver todas las versiones

CORREA-DOBLE-CHICHARRA-6M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Correa de chicharra

Longitud

6 m
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

500 daN
Más Información

Carga de tensión recomendada

250 daN
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

416.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Catálogo General

07139213

Ficha Técnica

32408890.pdf