Amarre
Bloqueo positivo
Enfardado
Las correas de amarre con cinta de color no son 100 % resistentes al color. El uso constante bajo la lluvia puede provocar una ligera pérdida de color
Material |
Poliéster |
Condiciones de temperatura máxima |
-40 °C |
Longitud |
8 m |
Anchura |
50 mm |
Color |
Rojo |
Condiciones de temperatura mínima |
100 °C |
Carga previa |
210 daN |
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje |
1000 daN |
Estándar EN |
12195-2 |
Fuerza manual con carraca para puntas |
50 daN |
Código del sistema armonizado |
63079098910 |
Peso del producto (por artículo) |
855.000 g |
Normas |
EN 12195-2 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
100 hasta -40 °C |
Catálogo General |
07139211 |
Ficha Técnica |
32408890.pdf |