Correa tensora con trinquete

Ref.: 096380 304
Ver todas las versiones

RZA1000 CORREA CHICHARRA ANCLAJE ALU.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RZA1000 CORREA CHICHARRA ANCLAJE ALU.
Correa tensora con trinquete
Para perfil tipo airline
Amarre con retén de aluminio para perfiles tipo airline
  • Para diversas tareas de transporte
  • Fácil de usar
  • De poliéster de alta calidad
  • Según EN 12195-2

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Carga previa

200 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

600 daN
Más Información

Carga de tensión recomendada

300 daN
Más Información

Forma de gancho

Anilla de amarre ZOA
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Descripción de tipo

RZA1000
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 kg
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Catálogo General

096380304

Ficha Técnica

32411641.pdf
Scroll to top