Corona de diamante para corte en seco de azulejos, asiento M14

Ref.: 5457235020

CORONA-DIAMANTE-SPEED-II-M14-D20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA-DIAMANTE-SPEED-II-M14-D20MM
Corona de diamante para corte en seco de azulejos, asiento M14
Corona de diamante para perforación diseñada especialmente para perforación en seco aun los materiales más duros, como el gres fino. Para uso en tronzadoras

Taladrado muy rápido

gracias al revestimiento de diamante al vacío

Hasta 14 mm de diámetro con cera refrigerante especial

Fácil extracción de la corona

  • < 50 mm de diámetro con ranuras laterales
  • Más de 50 mm de diámetro con ranuras laterales y orificios adicionales

  • Punteado: Sujete en un ángulo determinado cuando la broca esté en movimiento y, a continuación, desplácela gradualmente a una posición perpendicular.

  • Los movimientos circulares suaves aumentan la velocidad de perforación y protegen las brocas.

  • Precaución: Debe hacer una pausa breve para que el taladro se enfríe, especialmente cuando utilice el taladro más de 30 segundos o al perforar materiales gruesos.

  • Las pausas regulares permiten que el taladro se enfríe y esto generalmente aumenta la vida útil de las brocas.

  • Utilice las brocas únicamente en modo de rotación.

  • Asegúrese de utilizar el equipo de protección adecuado.

  • Especialmente indicado para azulejos y gres fino con un grosor de hasta 15 mm. También es posible taladrar materiales más gruesos hasta la longitud de trabajo especificada, pero será necesario realizar pausas de enfriamiento más frecuentes.

  • Producto apto para cerámica dura y granito fino, así como para paneles de mármol y ladrillos cocidos.

  • No es necesario utilizar agua.

  • No es necesario regular el régimen de giro.

  • Las brocas son entre 0,5 mm y 1 mm más largas de lo necesario, aproximadamente. Esto hace que sea más fácil taladrar a mayor profundidad el sustrato (p. ej., una broca para piedra), con lo que se evitan daños a los azulejos.

Longitud de trabajo

35 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Ranuras laterales
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Patrón del taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820750100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Catálogo General

5457235020

Ficha Técnica

32405375.pdf
Scroll to top