Sierra cilíndrica MBS HW

Ref.: 063012033
Ver todas las versiones

CORONA ACERO ENDURECIDO MBS D:33MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-CORONAACERO NDURECIDO MBS D:33MM

Ancho de llave

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro

33 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

30 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Triángulo
Más Información

Profundidad de corte

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

241.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

063012033

Ficha Técnica

32405369.pdf