Corona de metal duro

Ref.: 0632400035
Ver todas las versiones

CORONA ZEBRA D:35 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- La alta calidad del metal endurecido incrementa notablemente la duración útil

- Gran exactitud de perforación gracias a la broca de centraje, incluso en

materiales duros

- Aplicación universal debido a la forma especial de su dentado

- Perfecta sujeción de los dientes de acero endurecido debido a la amplia

superficie de soldado

- El material taladrado se retira fácilmente gracias a la estructura lisa de la corona

- Optimización del cuerpo de corte: mejora del control de vibración debido a su geometría especial de los huecos Excelente evacuación de la viruta gracias a los espacios anchos

-Progressión rápida de taladro gracias a su aplicación universal en los diversos materiales y corte agresivo

- Robusta, aplicación de alta seguridad y de larga duración

- Materiales: Baldosas, ladrillos, hormigón poroso, madera, aglomerado, escayola, pladur, y materiales blandos

- Plástico, Madera Dura, Plywood

Rango de aplicaciones

Conductos de fontanería;Encimeras;Tuberías de calefacción
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

129.000 g
Más Información

Catálogo General

0632400035

Ficha Técnica

616660525.pdf