Resistente y duradera
Los dientes de metal duro con soporte en ambos lados y superficies soldadas ampliadas (Figura 1) garantizan un asiento seguro y una conexión de material de alta resistencia.
Taladrado rápido
Filo de corte agresivo diseñado para uso universal
Cuerpo de la sierra optimizado
Reducción de la oscilación y la vibración gracias a la geometría curva especial de los espacios para virutas agrandados (Figura 2) y la ranura de compensación (Figura 3)
Mampostería (p. ej., ladrillos y hormigón celular), materiales de construcción ligeros (p. ej., placas de yeso/Rigips), azulejos (en función de su dureza, que depende en gran medida del tipo de azulejo y el fabricante), plásticos y de madera (p. ej., madera maciza, aglomerado y contrachapado).
Nota:
La broca de centraje y el adaptador se venden por separado.
Rango de aplicaciones |
Conductos de fontanería;Encimeras;Tuberías de calefacción |
Número de filos de corte |
3 Uds |
Diámetro |
25 mm |
Profundidad de taladrado |
60 mm |
Código del sistema armonizado |
82075030000 |
Peso del producto (por artículo) |
63.000 g |
Catálogo General |
0632400025 |
Ficha Técnica |
616660525.pdf |