Broca de percusión

Ref.: 063200055

CORONA PERCUSION MAX D55MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA PERCUSION MAX D55MM
Broca de percusión
Para taladros de impacto grandes con energía de alto impacto
Excelente rendimiento de perforación gracias a la innovadora base del vástago y a la broca de centraje activa
  • Fijación firme del adaptador y la punta de perforar gracias a su conexión roscada especial
  • La punta de centraje activa permanece en el taladro durante el taladrado, lo que facilita el trabajo
  • Discos de corte de carburo de tungsteno
  • Longitud de 80 mm de la corona de perforación para una orientación optimizada
  • Funcionamiento extremadamente suave gracias a la disposición asimétrica de los dientes
  • Reducción de la fricción y mejor transporte del polvo de perforación gracias al innovador mecanismo de eliminación de polvo de perforación
  • La punta central se puede cambiar sin herramientas especiales
  • Se suministra junto con la punta de centraje

Hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.


Solo se debe usar en taladros con acoplamiento de seguridad y agarre adicional.

Número de dientes

6 Uds
Más Información

Diámetro

55 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

712.000 g
Más Información

Catálogo General

063200055

Ficha Técnica

32405374.pdf
Scroll to top