Punta de avellanado

Ref.: 0632400168

AVELL.AGUJ-P.CORONA-D68MM

Descripción

- La alta calidad del metal endurecido incrementa notablemente la duración útil

- Gran exactitud de perforación gracias a la broca de centraje, incluso en

materiales duros

- Aplicación universal debido a la forma especial de su dentado

- Perfecta sujeción de los dientes de acero endurecido debido a la amplia

superficie de soldado

- El material taladrado se retira fácilmente gracias a la estructura lisa de la corona

- Optimización del cuerpo de corte: mejora del control de vibración debido a su geometría especial de los huecos Excelente evacuación de la viruta gracias a los espacios anchos

-Progressión rápida de taladro gracias a su aplicación universal en los diversos materiales y corte agresivo

- Robusta, aplicación de alta seguridad y de larga duración

- Materiales: Baldosas, ladrillos, hormigón poroso, madera, aglomerado, escayola, pladur, y materiales blandos

- Plástico, Madera Dura, Plywood

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.000 g
Más Información