Sierra cilíndrica de HSS con rompevirutas

Ref.: 0632313054
Ver todas las versiones

CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D54MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Corona construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio, Aceroy fundición de hasta 7 mm de espesor

- En acero inoxidable perfora 1,5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna

- El rompe-virutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo

- Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual

- Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico

- Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tressecciones deslizantes

- Adaptador completo con broca de centraje

Número de revoluciones recomendado en acero blando

160 U/min(rpm)
Más Información

Material

HSS
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

80 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro

54 mm
Más Información

Profundidad de corte

7 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

105 U/min(rpm)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Número de revoluciones recomendado en latón

210 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

240 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

0632313054

Ficha Técnica

32405368.pdf