Sierra cilíndrica de HSS con rompevirutas

Ref.: 0632313052
Ver todas las versiones

CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D52MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D:52MM

Número de revoluciones recomendado en acero blando

165 U/min(rpm)
Más Información

Material

HSS
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

80 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro

52 mm
Más Información

Profundidad de corte

7 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

110 U/min(rpm)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Número de revoluciones recomendado en latón

220 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

250 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

0632313052

Ficha Técnica

32405368.pdf