Sierra cilíndrica de HSS con rompevirutas

Ref.: 0632313033
Ver todas las versiones

CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D33MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D33MM
Sierra cilíndrica de HSS con rompevirutas
Sierra cilíndrica de acero rápido (HSS)
  • La forma de los dientes de la sierra cilíndrica permite la rotura de las virutas durante el taladrado, lo que facilita el arranque de virutas.
  • Arranque de virutas rápido en menos tiempo de trabajo que con las sierras convencionales.
  • Se puede utilizar máquinas de taladrar fijas o de mano
  • De Ø 8 a Ø 16 con adaptador fijo y racor cilíndrico
  • De Ø 17 a Ø 100 con adaptador extraíble y racor cilíndrico con 3 secciones de ranurado
  • El adaptador incluye broca de centraje

Para el taladrado de placas de aluminio, acero, fundición de hierro, estaño, cobre y acero inoxidable de hasta 7 mm de grosor.

Número de revoluciones recomendado en acero blando

260 U/min(rpm)
Más Información

Material

HSS
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

135 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro

33 mm
Más Información

Profundidad de corte

7 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

175 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

149.000 g
Más Información

Número de revoluciones recomendado en latón

345 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

390 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

0632313033

Ficha Técnica

32405368.pdf
Scroll to top