Sierra cilíndrica de HSS con rompevirutas

Ref.: 0632313014
Ver todas las versiones

CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D14MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Corona construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio, Aceroy fundición de hasta 7 mm de espesor

- En acero inoxidable perfora 1,5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna

- El rompe-virutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo

- Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual

- Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico

- Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tressecciones deslizantes

- Adaptador completo con broca de centraje

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Catálogo General

0632313014

Ficha Técnica

32405368.pdf
Scroll to top