Corona de diamante para perforación de azulejos

Ref.: 0651687200

CORONA DIAMANTE NDS 20 MM.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA DIAMANTE NDS 20 MM.
Corona de diamante para perforación de azulejos
Para NDS 68
El profesional de los azulejos y la piedra natural. Corona de diamante para corte húmedo especialmente desarrollado para el taladrado preciso y sin virutas de orificios de anclaje y aberturas en azulejos y piedra natural de alta dureza
  • Si es posible, fije la pieza, p. ej., sobre una superficie de madera para evitar dañar la corona de perforación.

  • Marque el orificio de perforación.

  • Monte la broca. El tornillo de bloqueo debe encajar en la ranura de la corona de perforación.

  • Trabaje siempre con un interruptor de seguridad PRCD

  • Conecte el recipiente de agua

  • Ajuste el número de revoluciones de conformidad con la tabla de velocidad

  • Abra la válvula de agua fría. Basta con un caudal de agua mínimo.

  • Al perforar con un auxiliar de perforación, empiece de forma recta.

  • Al perforar sin un auxiliar de perforación, empiece con un ángulo (máx. 5°).

  • No supere un ángulo de 5°

  • Antes de extraer la broca, apague la máquina y cierre la válvula de agua.

  • Extraiga el núcleo con un destornillador si es necesario.

Para taladrar orificios de anclaje y aberturas en azulejos y piedra natural, p. ej., lavabos, retretes, radiadores, encimeras, cables, escaleras, fachadas, alféizares o luces halógenas incorporadas


  • Trabaje con una presión de contacto mínima. No utilice la máquina aplicando fuerza; deje que la corona de perforación realice el trabajo.

  • No taladre en seco. Asegúrese de que hay un suministro de agua constante y uniforme.

  • Al taladrar, utilice el equipo de protección especificado (p. ej., gafas de seguridad, etc.).

  • El diám. de 4 y 5 mm solo debe utilizarse con el útil de perforación con n.º art. 0702419002

Altura del segmento

9 mm
Más Información

Longitud de trabajo

30 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.000 g
Más Información

Diámetro x longitud de trabajo

20 x 30 mm
Más Información

Catálogo General

0651687200

Ficha Técnica

32409546.pdf
Scroll to top