CORONA DIAMANTE NDS 13 MM. Corona de diamante para perforación de azulejos Para NDS 68 El profesional de los azulejos y la piedra natural. Corona de diamante para corte húmedo especialmente desarrollado para el taladrado preciso y sin virutas de orificios de anclaje y aberturas en azulejos y piedra natural de alta dureza
Si es posible, fije la pieza, p. ej., sobre una superficie de madera para evitar dañar la corona de perforación.
Marque el orificio de perforación.
Monte la broca. El tornillo de bloqueo debe encajar en la ranura de la corona de perforación.
Trabaje siempre con un interruptor de seguridad PRCD
Conecte el recipiente de agua
Ajuste el número de revoluciones de conformidad con la tabla de velocidad
Abra la válvula de agua fría. Basta con un caudal de agua mínimo.
Al perforar con un auxiliar de perforación, empiece de forma recta.
Al perforar sin un auxiliar de perforación, empiece con un ángulo (máx. 5°).
No supere un ángulo de 5°
Antes de extraer la broca, apague la máquina y cierre la válvula de agua.
Extraiga el núcleo con un destornillador si es necesario.
Para taladrar orificios de anclaje y aberturas en azulejos y piedra natural, p. ej., lavabos, retretes, radiadores, encimeras, cables, escaleras, fachadas, alféizares o luces halógenas incorporadas
Trabaje con una presión de contacto mínima. No utilice la máquina aplicando fuerza; deje que la corona de perforación realice el trabajo.
No taladre en seco. Asegúrese de que hay un suministro de agua constante y uniforme.
Al taladrar, utilice el equipo de protección especificado (p. ej., gafas de seguridad, etc.).
El diám. de 4 y 5 mm solo debe utilizarse con el útil de perforación con n.º art. 0702419002
https://www.wurth.es/corona-diamante-nds-13-mm483267CORONA DIAMANTE NDS 13 MM.CORONA DIAMANTE NDS 13 MM.<br>Corona de diamante para perforación de azulejos<br>Para NDS 68<br>El profesional de los azulejos y la piedra natural. Corona de diamante para corte húmedo especialmente desarrollado para el taladrado preciso y sin virutas de orificios de anclaje y aberturas en azulejos y piedra natural de alta dureza<br><ul><li>Si es posible, fije la pieza, p. ej., sobre una superficie de madera para evitar dañar la corona de perforación.</li><br/><li>Marque el orificio de perforación.</li><br/><li>Monte la broca. El tornillo de bloqueo debe encajar en la ranura de la corona de perforación.</li><br/><li>Trabaje siempre con un interruptor de seguridad PRCD</li><br/><li>Conecte el recipiente de agua</li><br/><li>Ajuste el número de revoluciones de conformidad con la tabla de velocidad</li><br/><li>Abra la válvula de agua fría. Basta con un caudal de agua mínimo.</li><br/><li>Al perforar con un auxiliar de perforación, empiece de forma recta.</li><br/><li>Al perforar sin un auxiliar de perforación, empiece con un ángulo (máx. 5°).</li><br/><li>No supere un ángulo de 5°</li><br/><li>Antes de extraer la broca, apague la máquina y cierre la válvula de agua.</li><br/><li>Extraiga el núcleo con un destornillador si es necesario.</li></ul><br><P>Para taladrar orificios de anclaje y aberturas en azulejos y piedra natural, p. ej., lavabos, retretes, radiadores, encimeras, cables, escaleras, fachadas, alféizares o luces halógenas incorporadas</P><br><ul><li>Trabaje con una presión de contacto mínima. No utilice la máquina aplicando fuerza; deje que la corona de perforación realice el trabajo.</li><br/><li>No taladre en seco. Asegúrese de que hay un suministro de agua constante y uniforme.</li><br/><li>Al taladrar, utilice el equipo de protección especificado (p. ej., gafas de seguridad, etc.).</li><br/><li>El diám. de 4 y 5 mm solo debe utilizarse con el útil de perforación con n.º art. 0702419002</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54744.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/54744.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Sistema dispensador, papel de lija/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Sistema dispensador, papel de lija/Sistema dispensador, vellón de lijado/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Sistema dispensador, papel de lija/Sistema dispensador, vellón de lijado/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!