Corona de diamante para perforación universal para aplicaciones en seco y húmedo de 1 1/4 pulgadas

Ref.: 5457635076

CORONA-DIA-UNI-W/D-1 1/4IN-D76-WL400MM

Descripción

CORONA-DIA-UNI-W/D-1 1/4IN-D76-WL400MM
Corona de diamante para perforación universal para aplicaciones en seco y húmedo de 1 1/4 pulgadas
Corona de diamante para perforación universal para aplicaciones en seco y húmedo, con alta velocidad de perforación y larga vida útil

Muy económico

  • La alta calidad del diamante, la amplia gama de aplicaciones (húmedas y secas) y la altura de los segmentos logran el equilibrio perfecto entre función y economía
  • Una sola corona de perforación para casi todos los materiales de construcción

Proceso especial de soldadura láser

  • Para una conexión óptima del segmento en el cuerpo de la corona de perforación

Roscado rápido y sencillo en perforación en seco manual

  • El roscado es más fácil que con coronas de perforación
  • Ayudas universales de roscado para todos los diámetros de corona de perforación a partir de 52 mm, dependiendo de la longitud de trabajo
  • Extracción muy sencilla.

Menor resistencia en el material

  • Los segmentos, que son aproximadamente un 10 % más estrechos que otras coronas de perforación, evitan las pérdidas innecesarias por fricción
  • Esto también facilita el roscado

Vida útil aún más prolongada

  • Las mayores alturas de los segmentos garantizan una vida útil significativamente más larga

  • Diámetros de 68 y 82 mm especiales para cajas de interruptores y cajas conexiones

  • Aplicación en húmedo: Hormigón, hormigón armado, hormigón lavado, tubos de hormigón, ladrillo clínker duro, granito blando, mármol

  • Aplicación en seco: Ladrillo de arcilla, mampostería, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, hormigón poroso, ladrillos de hormigón, solado, mortero y yeso

  • Para obtener más información, consulte la descripción general sobre las aplicaciones

Altura del segmento

11 mm
Más Información

Grosor del segmento

3 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Número de segmentos

4 Uds
Más Información

Longitud

476 mm
Más Información

Velocidad de perforación en blindaje (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Rosca de conexión

1 1/4 pulgadas
Más Información

Longitud de la broca sacabocados

476 mm
Más Información

Diámetro

76 mm
Más Información

Velocidad de perforación en hormigón (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Profundidad de taladrado

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1652.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro x longitud de trabajo

76 x 400 mm
Más Información
Scroll to top