Corona de diamante para perforación en seco

Ref.: 5456275037

CORONA-DIA-EN SECO-1 1/4IN-D37-WL400

Descripción

CORONA-DIA-EN SECO-1 1/4IN-D37-WL400

Altura del segmento

11 mm
Más Información

Grosor del segmento

3 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Número de segmentos

3 Uds
Más Información

Longitud

476 mm
Más Información

Diseño

Con segmentación
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Rosca de conexión

1 1/4 pulgadas
Más Información

Diámetro

37 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

841.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información