Corona para corte húmedo de diamante

Ref.: 5457065164

CORONA DE DIAMANTE WDS: 51 X 400

Descripción

CORONA DE DIAMANTE WDS: 51 X 400
Corona para corte húmedo de diamante
1 1/4 pulgadas
Corona para corte húmedo de diamante de gran calidad y vida útil prolongada apta para casi cualquier profesión relacionada con la construcción

Alta rentabilidad

Sus diamantes de excelente calidad se combinan con sus filos de corte afilados y la altura de los dientes para ofrecer la mezcla óptima de rendimiento y rentabilidad.

Menor resistencia en el material

Sus dientes, aprox. un 10 % más estrechos que los de los productos de la competencia, evitan pérdidas de fricción innecesarias. Esto también facilita la intervención.

Conexión del segmento de material viscoplástico pero de alta resistencia

El proceso de inducción de alta frecuencia (HFI) especial reduce considerablemente la rotura de segmentos de diamante de la corona (a diferencia de otros procesos).


Hormigón envejecido, hormigón de árido visto, hormigón (ligeramente armado), losas de piedra para pavimentos conectadas entre sí, tuberías de hormigón (para obtener más información sobre otras aplicaciones, consulte la descripción de la aplicación de coronas para corte húmedo)


Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras.

Altura del segmento

9 mm
Más Información

Grosor del segmento

3.0 mm
Más Información

Conexión del segmento

HFI
Más Información

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Número de segmentos

8 Uds
Más Información

Longitud

475 mm
Más Información

Velocidad de perforación en blindaje (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Rosca de conexión

IT 1 1/4 pulgada
Más Información

Diámetro

164 mm
Más Información

Velocidad de perforación en hormigón (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4608.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro x longitud de trabajo

164 x 400 mm
Más Información
Scroll to top