CORONA DE DIAMANTE WDS: 51 X 400 Corona para corte húmedo de diamante 1 1/4 pulgadas Corona para corte húmedo de diamante de gran calidad y vida útil prolongada apta para casi cualquier profesión relacionada con la construcción
Alta rentabilidad
Sus diamantes de excelente calidad se combinan con sus filos de corte afilados y la altura de los dientes para ofrecer la mezcla óptima de rendimiento y rentabilidad.
Menor resistencia en el material
Sus dientes, aprox. un 10 % más estrechos que los de los productos de la competencia, evitan pérdidas de fricción innecesarias. Esto también facilita la intervención.
Conexión del segmento de material viscoplástico pero de alta resistencia
El proceso de inducción de alta frecuencia (HFI) especial reduce considerablemente la rotura de segmentos de diamante de la corona (a diferencia de otros procesos).
Hormigón envejecido, hormigón de árido visto, hormigón (ligeramente armado), losas de piedra para pavimentos conectadas entre sí, tuberías de hormigón (para obtener más información sobre otras aplicaciones, consulte la descripción de la aplicación de coronas para corte húmedo)
Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras.
https://www.wurth.es/corona-de-diamante-wds-51-x-400-85483257CORONA DE DIAMANTE WDS: 51 X 400CORONA DE DIAMANTE WDS: 51 X 400<br>Corona para corte húmedo de diamante<br>1 1/4 pulgadas<br>Corona para corte húmedo de diamante de gran calidad y vida útil prolongada apta para casi cualquier profesión relacionada con la construcción<br><p class="level1"><B>Alta rentabilidad</B></p><P>Sus diamantes de excelente calidad se combinan con sus filos de corte afilados y la altura de los dientes para ofrecer la mezcla óptima de rendimiento y rentabilidad.</P><P></P><p class="level1"><B>Menor resistencia en el material</B></p><P>Sus dientes, aprox. un 10 % más estrechos que los de los productos de la competencia, evitan pérdidas de fricción innecesarias. Esto también facilita la intervención.</P><P></P><p class="level1"><B>Conexión del segmento de material viscoplástico pero de alta resistencia</B></p><P>El proceso de inducción de alta frecuencia (HFI) especial reduce considerablemente la rotura de segmentos de diamante de la corona (a diferencia de otros procesos).</P><br><P>Hormigón envejecido, hormigón de árido visto, hormigón (ligeramente armado), losas de piedra para pavimentos conectadas entre sí, tuberías de hormigón (para obtener más información sobre otras aplicaciones, consulte la descripción de la aplicación de coronas para corte húmedo)</P><br><P>Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56083.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/56083.jpg423972423974423975423990423991/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Sistema dispensador, papel de lija/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Sistema dispensador, papel de lija/Sistema dispensador, vellón de lijado/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Sistema dispensador, papel de lija/Sistema dispensador, vellón de lijado/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:11+0000