CORONA-CREBIT-TC-1 1/4IN-D122-WL400MM Corona perforadora para la madera 1 1/4 pulgadas Corona de perforación de madera muy versátil con bordes de corte superiores cónicos y patrón enfrentado de metal duro con conector roscado de 1 1/4 pulgadas para aplicaciones de taladrado en seco
Resistente y duradera
Los dientes de metal duro en ambos lados y las amplias superficies soldadas garantizan que el equipo se asienta con seguridad, además de ofrecer conexión del material de alta resistencia.
Perforación rápida y muy versátil
Los bordes de corte de metal duro con el bisel superior de patrón enfrentado son adecuados para una variedad de aplicaciones
Perforación en seco de una amplia variedad de materiales de madera (con una humedad residual máxima del 20 %), como madera maciza, madera contrachapada, aglomerado, madera laminada, madera encolada, vigas y placas multiplex (planchas serigráficas)
Adecuada también para depósitos en suelos de fibrocemento
Precaución: Uso en modo de rotación únicamente
Solo para aplicación en seco y en materiales con una humedad residual máxima del 20 %
Seleccione las velocidades de la misma manera que para la perforación
Perforación en soporte
Con la herramienta apagada, extraiga la corona de perforación del orificio cada 10 cm para retirar los restos de virutas
Utilice la función de extracción y un extractor de polvo adecuado mientras trabaja
Si necesita refrigeración adicional, recomendamos usar dispositivos de succión con función de soplado
https://www.wurth.es/corona-crebit-tc-1-1-4in-d122-wl400mm558220CORONA-CREBIT-TC-1 1/4IN-D122-WL400MMCORONA-CREBIT-TC-1 1/4IN-D122-WL400MM<br>Corona perforadora para la madera 1 1/4 pulgadas<br>Corona de perforación de madera muy versátil con bordes de corte superiores cónicos y patrón enfrentado de metal duro con conector roscado de 1 1/4 pulgadas para aplicaciones de taladrado en seco<br><p class="level1">Resistente y duradera</p><P>Los dientes de metal duro en ambos lados y las amplias superficies soldadas garantizan que el equipo se asienta con seguridad, además de ofrecer conexión del material de alta resistencia.</P><P> </P><p class="level1">Perforación rápida y muy versátil</p><P>Los bordes de corte de metal duro con el bisel superior de patrón enfrentado son adecuados para una variedad de aplicaciones</P><br><ul><li>Perforación en seco de una amplia variedad de materiales de madera (con una humedad residual máxima del 20 %), como madera maciza, madera contrachapada, aglomerado, madera laminada, madera encolada, vigas y placas multiplex (planchas serigráficas)</li><br/><li>Adecuada también para depósitos en suelos de fibrocemento</li></ul><br><ul><li>Precaución: Uso en modo de rotación únicamente</li><br/><li>Solo para aplicación en seco y en materiales con una humedad residual máxima del 20 %</li><br/><li>Seleccione las velocidades de la misma manera que para la perforación</li><br/><li>Perforación en soporte</li><br/><li>Con la herramienta apagada, extraiga la corona de perforación del orificio cada 10 cm para retirar los restos de virutas</li><br/><li>Utilice la función de extracción y un extractor de polvo adecuado mientras trabaja</li><br/><li>Si necesita refrigeración adicional, recomendamos usar dispositivos de succión con función de soplado</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/577972004.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/577972004.jpg452500/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Sistema dispensador, papel de lija/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Sistema dispensador, papel de lija/Drain fittings plastic chrome plated2024-04-23T02:29:28+0000