Sierra cilíndrica, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Ref.: 0632900102
Ver todas las versiones

CORONA ZEBRA BI-METALICA HSCO8 D102MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA ZEBRA BI-METALICA HSCO8 D102MM
Sierra cilíndrica, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Acero/acero inoxidable. Taladrado muy rápido y vida útil prolongada, incluso en materiales sólidos de acero inoxidable

Proceso de serrado muy rápido con el mínimo esfuerzo

Nuevo desarrollo de la forma del diente

Alta concentricidad y precisión de recorrido lateral

Placa base resistente con más roscas

Funcionamiento silencioso y con un bajo nivel de vibraciones a una profundidad de corte de 38 mm

Dientes combi vario fabricados en bimetal M42 (8 % de cobalto)


Empiece a taladrar con una fuerza de taladrado baja. Siga taladrando con una presión reducida y uniforme. Evite los movimientos de oscilación durante el taladrado. Tenga siempre en cuenta la tabla de regímenes. Utilice refrigerante. Ventile la corona cuando la utilice en madera y en materiales de repuesto de madera.


Apto para acero, acero inoxidable, metal colado, cobre, bronce, aluminio y madera, e idoneidad limitada para plásticos.


  • Respete siempre los valores de velocidad. Unas velocidades de rotación excesivas pueden provocar que los dientes queden romos y que la sierra cilíndrica quede inutilizable.

  • Para un uso regular en acero y acero inoxidable, recomendamos nuestras coronas equipadas con HW.

  • No indicado para chapas metálicas finas.

Diámetro en pulgadas

4 in
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero blando

85 U/min(rpm)
Más Información

Material

HSCo8
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

40 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Número de dientes

58 Uds
Más Información

Diámetro

102 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

100 U/min(rpm)
Más Información

Profundidad de taladrado

38.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Profundidad de corte

38 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

55 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

461.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Número de revoluciones recomendado en latón

110 U/min(rpm)
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

130 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

0632900102

Ficha Técnica

32405366.pdf
Scroll to top