Sierra cilíndrica bimetal HSS

Ref.: 063268
Ver todas las versiones

CORONA B-2000 HSS 68 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA B-2000 HSS 68 MM
Sierra cilíndrica bimetal HSS
Para uso con todos los materiales de acero, además de fundición metálica, cobre, bronce, aluminio, plástico y madera

Para trabajar con metales (excepto fundición de hierro), es necesario utilizar aceite de corte y taladrado. El uso de aceite garantiza un corte limpio y prolonga la vida útil de las sierras cilíndricas.

Diámetro en pulgadas

2-11/16 in
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero blando

130 U/min(rpm)
Más Información

Material

HSS
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

65 U/min(rpm)
Más Información

Dientes por unidad de longitud

6 pzas./in
Más Información

Diámetro

68 mm
Más Información

Profundidad de corte

32 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

85 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.000 g
Más Información

Número de revoluciones recomendado en latón

165 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

190 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

063268

Ficha Técnica

32405364.pdf
Scroll to top