Diámetro en pulgadas |
2-1/14 in |
Número de revoluciones recomendado en acero blando |
150 U/min(rpm) |
Material |
HSS |
Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas |
75 U/min(rpm) |
Dientes por unidad de longitud |
6 pzas./in |
Diámetro |
57 mm |
Profundidad de corte |
32 mm |
Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro |
100 U/min(rpm) |
Código del sistema armonizado |
82029920000 |
Peso del producto (por artículo) |
137.199 g |
Número de revoluciones recomendado en latón |
200 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado en aluminio |
225 U/min(rpm) |
ODU |
0 |
Catálogo General |
063257 |
Ficha Técnica |
32405364.pdf |