Sierra cilíndrica

Ref.: 063252
Ver todas las versiones

CORONA B-2000 HSS 52 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Corte rápido y limpio gracias a la estructura de HSS-bimetal

- Aplicable a todos los aceros y fundición, cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera

- Número de dientes:6 x pulgada, profundidad de corte: 32 mm

Diámetro en pulgadas

2-1/16 in
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero blando

165 U/min(rpm)
Más Información

Material

HSS
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

80 U/min(rpm)
Más Información

Dientes por unidad de longitud

6 pzas./in
Más Información

Diámetro

52 mm
Más Información

Profundidad de corte

32 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

110 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

Número de revoluciones recomendado en latón

220 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

245 U/min(rpm)
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

063252

Ficha Técnica

32405364.pdf