Diámetro en pulgadas |
1-3/4 in |
Número de revoluciones recomendado en acero blando |
195 U/min(rpm) |
Material |
HSS |
Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas |
95 U/min(rpm) |
Dientes por unidad de longitud |
6 pzas./in |
Diámetro |
44 mm |
Profundidad de corte |
32 mm |
Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro |
130 U/min(rpm) |
Código del sistema armonizado |
82029920000 |
Peso del producto (por artículo) |
87.000 g |
Número de revoluciones recomendado en latón |
260 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado en aluminio |
295 U/min(rpm) |
ODU |
0 |
Catálogo General |
063244 |
Ficha Técnica |
32405364.pdf |