Diámetro en pulgadas |
1-7/16 in |
Número de revoluciones recomendado en acero blando |
240 U/min(rpm) |
Material |
HSS |
Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas |
120 U/min(rpm) |
Dientes por unidad de longitud |
6 pzas./in |
Diámetro |
37 mm |
Profundidad de corte |
32 mm |
Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro |
160 U/min(rpm) |
Código del sistema armonizado |
82029920000 |
Peso del producto (por artículo) |
105.500 g |
Se puede utilizar para el tubo (PG) |
PG 29 |
Número de revoluciones recomendado en latón |
315 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado en aluminio |
360 U/min(rpm) |
ODU |
0 |
Catálogo General |
063237 |
Ficha Técnica |
32405364.pdf |