Para trabajar con metales (excepto fundición de hierro), es necesario utilizar aceite de corte y taladrado. El uso de aceite garantiza un corte limpio y prolonga la vida útil de las sierras cilíndricas.
Diámetro en pulgadas |
1-3/16 in |
Número de revoluciones recomendado en acero blando |
285 U/min(rpm) |
Material |
HSS |
Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas |
145 U/min(rpm) |
Dientes por unidad de longitud |
6 pzas./in |
Diámetro |
30 mm |
Profundidad de corte |
32 mm |
Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro |
190 U/min(rpm) |
Código del sistema armonizado |
82029920000 |
Peso del producto (por artículo) |
85.500 g |
Número de revoluciones recomendado en latón |
380 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado en aluminio |
425 U/min(rpm) |
Catálogo General |
063230 |
Ficha Técnica |
32405364.pdf |