Diámetro en pulgadas |
3/4 in |
Número de revoluciones recomendado en acero blando |
460 U/min(rpm) |
Material |
HSS |
Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas |
230 U/min(rpm) |
Dientes por unidad de longitud |
6 pzas./in |
Diámetro |
19 mm |
Profundidad de corte |
32 mm |
Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro |
300 U/min(rpm) |
Código del sistema armonizado |
82029920000 |
Peso del producto (por artículo) |
35.000 g |
Se puede utilizar para el tubo (PG) |
PG 11 |
Número de revoluciones recomendado en latón |
600 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado en aluminio |
690 U/min(rpm) |
ODU |
0 |
Catálogo General |
063219 |
Ficha Técnica |
32405364.pdf |