Sierra cilíndrica

Ref.: 0632102
Ver todas las versiones

CORONA B-2000 HSS 102 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Corte rápido y limpio gracias a la estructura de HSS-bimetal

- Aplicable a todos los aceros y fundición, cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera

- Número de dientes:6 x pulgada, profundidad de corte: 32 mm

Diámetro en pulgadas

4 in
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero blando

85 U/min(rpm)
Más Información

Material

HSS
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

40 U/min(rpm)
Más Información

Dientes por unidad de longitud

6 pzas./in
Más Información

Diámetro

102 mm
Más Información

Profundidad de corte

32 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

55 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

416.000 g
Más Información

Número de revoluciones recomendado en latón

110 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

130 U/min(rpm)
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0632102

Ficha Técnica

32405364.pdf