Sierra cilíndrica

Ref.: 0632152
Ver todas las versiones

CORONA B-2000 HSS 152 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-CORONA B-2000 HSS 152 MM

Diámetro en pulgadas

6 in
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero blando

55 U/min(rpm)
Más Información

Material

HSS
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

25 U/min(rpm)
Más Información

Dientes por unidad de longitud

6 pzas./in
Más Información

Diámetro

152 mm
Más Información

Profundidad de corte

32 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

35 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

852.000 g
Más Información

Número de revoluciones recomendado en latón

75 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

85 U/min(rpm)
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0632152

Ficha Técnica

32405364.pdf