Sierra cilíndrica MBS HW

Ref.: 063012020
Ver todas las versiones

CORONA ACERO ENDURECIDO MBS D:20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para usar tanto en taladro de columna como taladro portátil: en aceros de herramienta, aceros de construcción, metales no férricos, aceros inoxidables

(A2-A4), plásticos, madera, hormigón poroso y cartón yeso

- MBS= Prestaciones máximas

- Profundidad de corte: Hasta 20mm

- Incremento de un 100% de la vida útil de la corona debido a la innovadora calidad del metal endurecido

- Precisa, corte limpio con mínima tolerancia

- Broca de centraje HSS: Elimina la necesidad de realizar el centrado con otra broca

- Dientes de carburo de tungsteno

- Proceso de soldado completamente automático

- Alto poder de corte

- Muelle expulsor: Protege el impacto de los dientes después que la corona empiece a taladrar sobre el material También expulsa la pieza taladrada

automáticamente después de hacer completamente el agujero

- Óptimo levantamiento de la viruta incluso con espesores mayores

- A partir de diámetro 32, la dureza del eje está separada de la corona: Compensación del incremento de torsión y dureza a medida que incrementamos el diámetro de las corona

Ancho de llave

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

30 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Triángulo
Más Información

Profundidad de corte

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.000 g
Más Información

Catálogo General

063012020

Ficha Técnica

32405369.pdf
Scroll to top