Sierra cilíndrica MBS HW

Ref.: 063012019
Ver todas las versiones

CORONA ACERO ENDURECIDO MBS D19MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA ACERO ENDURECIDO MBS D: 19MM

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 11
Más Información

Ancho de llave

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro

19 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

30 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Triángulo
Más Información

Profundidad de corte

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

063012019

Ficha Técnica

32405369.pdf