Coquilla caucho

Ref.: 0869409020
Ver todas las versiones

COQUILLA 2M CAUCHO SINTETICO 9X20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Características

- Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica y estructura celular cerrada, resistente a la difusión del vapor y de baja conductividad térmica

- Tiras de 2 metros ( PVP x metro lineal )

- Color negro

- No contiene gas CFC



Aplicaciones

- Aislamiento de tuberías en sistemas de agua caliente sanitaria, aire acondicionado, frío industrial y calefacción Incluso para codos, válvulas, etc

Conductividad térmica λ

0.039 W/(m*K)
Más Información

Material

EPDM
Más Información

Diámetro del tubo

20 mm
Más Información

Factor de resistencia mínimo de difusión de vapor de agua, v

5000
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Grosor del material aislante

9 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B-s3, d0 - De baja inflamabilidad
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.300 kg
Más Información

Longitud de la manguera

2 m
Más Información

Grosor de aislante x diámetro del tubo

9 x 20 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-50 hasta 105 °C
Más Información

Grosor del aislante x longitud

9 mm x 2 m
Más Información

Catálogo General

0869409020

Ficha Técnica

32408487.pdf

Ficha Técnica

32408488.pdf