Ventajas
Para el aislamiento y protección de tuberías en instalaciones de:
Agua Caliente Sanitaria (ACS)
Calefacción
Aire Acondicionado (AA)
Frío industrial
En conformidad con R.I.T.E. (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios)
El RITE 2007 establece que cuando las tuberías o equipos estén instalados en el exterior del edificio, deberá protegerse el aislamiento inmediatamente después de 36 horas y antes de 3 días, con un recubrimiento resistente a los rayos UV, como p.e. Cinta Adhesiva UV Negra Art. Nº0874100350.
Conductividad térmica λ |
0.040 W/(m*K) |
Material |
EPDM |
Diámetro del tubo |
18 mm |
Factor de resistencia mínimo de difusión de vapor de agua, v |
5000 |
Condiciones de temperatura máxima |
105 °C |
Longitud |
2 m |
Anchura |
18 mm |
Color |
Negro |
Condiciones de temperatura mínima |
-50 °C |
Grosor del material aislante |
13 mm |
Clase de materiales de construcción |
B-s3, d0 - De baja inflamabilidad |
Código del sistema armonizado |
39173900 |
Peso del producto (por artículo) |
90.000 g |
Longitud de la manguera |
2 m |
Grosor de aislante x diámetro del tubo |
13 x 18 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-50 hasta 105 °C |
Grosor del aislante x longitud |
13 mm x 2 m |
Catálogo General |
0869413018 |
Ficha Técnica |
32408487.pdf |
Ficha Técnica |
32408488.pdf |