Coquilla caucho

Ref.: 0869409054
Ver todas las versiones

COQUILLA 2M CAUCHO SINTETICO 9X54MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COQUILLA 2M CAUCHO SINTETICO 9X54MM
Coquilla caucho
WÜRTH-EL

Ventajas

  • Conductividad térmica muy baja → Permite emplear espesores de aislamiento menores
  • Resistencia a la difusión de vapor de agua muy elevada.
  • Gran flexibilidad.

Para el aislamiento y protección de tuberías en instalaciones de:


Agua Caliente Sanitaria (ACS)


Calefacción


Aire Acondicionado (AA)


Frío industrial


En conformidad con R.I.T.E. (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios)


El RITE 2007 establece que cuando las tuberías o equipos estén instalados en el exterior del edificio, deberá protegerse el aislamiento inmediatamente después de 36 horas y antes de 3 días, con un recubrimiento resistente a los rayos UV, como p.e. Cinta Adhesiva UV Negra Art. Nº0874100350.

Conductividad térmica λ

0.040 W/(m*K)
Más Información

Material

EPDM
Más Información

Diámetro del tubo

54 mm
Más Información

Factor de resistencia mínimo de difusión de vapor de agua, v

5000
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Anchura

54 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Grosor del material aislante

9 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B-s3, d0 - De baja inflamabilidad
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.162 kg
Más Información

Longitud de la manguera

2 m
Más Información

Grosor de aislante x diámetro del tubo

9 x 54 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-50 hasta 105 °C
Más Información

Grosor del aislante x longitud

9 mm x 2 m
Más Información

Catálogo General

0869409054

Ficha Técnica

32408487.pdf

Ficha Técnica

32408488.pdf
Scroll to top