Convertidor de frecuencia y tensión

Ref.: 0998602
Ver todas las versiones

CONVERTIDOR-WURTH-W1.0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONVERTIDOR-WURTH-W1.0
Convertidor de frecuencia y tensión
  • El cuerpo del motor es ligero y resistente gracias a la carcasa de nailon reforzada con fibra de vidrio
  • Tensión y frecuencia muy estables
  • Unidad equipada con una toma para conectar un vibrador
  • Interruptor de protección del motor con protección térmica (se activa al detectar un nivel anormal de alimentación o una sobrecarga del motor o del convertidor)

Se recomienda utilizar con el vibrador eléctrico de Würth

Corriente nominal

6.5 A
Más Información

Material

ALU
Más Información

Entrada de alimentación

1200 W
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Material de la carcasa

ABS a prueba de impactos
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Clase de calor

F
Más Información

Corriente de salida

13.5 A
Más Información

Frecuencia de salida

200 Hz
Más Información

Potencia de salida

1 kW
Más Información

Longitud del cable

2 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84672985000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 kg
Más Información

Tensión de salida

42 V/CA
Más Información

Catálogo General

0998602

Ficha Técnica

32409681.pdf
Scroll to top