Convertidor de óxido

Ref.: 0893110
Ver todas las versiones

CONVERTIDOR-DE-OXIDO-1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONVERTIDOR-DE-OXIDO-1L
Convertidor de óxido
Convertidor de óxido a base de dispersión respetuoso con el medio ambiente

Se puede pintar encima

Se puede repintar con todos los sistemas de pintura de revestimiento disponibles comercialmente después de 3 horas

Puede llenarse

Producto respetuoso con el medio ambiente, ya que utiliza un sistema de dispersión

Detiene de manera fiable el proceso de corrosión y proporciona una superficie de aplicación optimizada para tareas de pintura adicionales.

El convertidor de óxido penetra en la oxidación, reacciona con el óxido y convierte el óxido de hierro en un compuesto metálico-orgánico de color azul y negro insoluble y estable.


La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Elimine los restos de óxido, pintura y suciedad con un cepillo de alambre, rascador o herramienta similar. Aplique una capa fina y uniforme con un cepillo o rodillo. Evita el corrimiento. Pinte con revestimientos protectores para metales a base de agua o disolventes entre 3 y 48 horas después de la aplicación. Mantenga un tiempo de reacción de tres horas. Recubra con cinta de enmascarar aquellas superficies que no desea tratar.


Fabricación de vehículos y caravanas, construcción naval, metalurgia y construcción de acero, fabricación de herramientas, construcción de puentes, construcción de depósitos, construcción de tuberías, construcción de contenedores, agricultura y silvicultura, gestión municipal, maquinaria de construcción, etc.


No lave las superficies tratadas con agua. Elimine inmediatamente el convertidor de óxido de las superficies pintadas. No debe utilizarse bajo luz solar directa, en superficies calientes a más de +40 °C y cuando exista riesgo de heladas. Protege de las heladas. Limpie el equipo con agua después de cada uso.

Base química

Dispersión
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente, en el contenedor original
Más Información

Condiciones de densidad

a 25°C
Más Información

Se puede barnizar después

3 h
Más Información

Color

Blanco crema
Más Información

Peso del contenido

1076 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.076 g/ml
Más Información

Código del sistema armonizado

38249035000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,076 g/ml / a 25°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / a temperatura ambiente, en el contenedor original
Más Información

Declaración de producto

638039362.pdf

Catálogo General

0893110

Ficha Técnica

32406002.pdf

Hoja de datos de seguridad

04666688.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top