Contratuerca, poliamida

Ref.: 096771016
Ver todas las versiones

CONTRATUERCA-PA-GRIS-LL22-M16X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTRATUERCA-PA-GRIS-LL22-M16X1,5
Contratuerca, poliamida
Métrico conforme a la norma EN 60423
  • Para una fijación firme de prensestopas y accesorios
  • Fabricado en Alemania

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

PA 6 GF30
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.460 g
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

096771016

Ficha Técnica

32408169.pdf
Scroll to top