Profundidad |
300 mm |
Material |
PLA |
Anchura |
400 mm |
Color |
Gris |
Peso del producto (por artículo) |
500.000 g |
Altura |
240 mm |
Anchura x profundidad x altura |
400 x 300 x 240 mm |
Catálogo General |
0962211142 |