Contactos auxiliares (1NA + 1NC)

Ref.: 0975701211
Ver todas las versiones

CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC-8A-250V-AC

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTACTO AUXILIAR 1NA+1NC-8A-250V-AC
Contactos auxiliares (1NA + 1NC)
Contactos auxiliares acoplables a los interruptores para señalización de estado ON/OFF. Para su uso con interruptores magnetotérmicos y diferenciales terciarios.
  • Montaje lateral acoplable a los interruptores magnetotérmicos y diferenciales.
  • Principalmente se usa para señalizar el estado del interruptor al que se acopla (o abierto o cerrado).
  • Los contactos soportan entre 6 y 8 A, pudiendo también usar esa señal para alimentar o realizar alguna pequeña maniobra eléctrica.
  • Tensión de funcionamiento 230 VAC.
  • 1 contacto Normalmente Abierto (NA) + 1 contacto Normalmente Cerrado (NC).

Corriente nominal

8 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Catálogo General

0975701211

Ficha Técnica

32408185.pdf
Scroll to top