Soporte VARIFIX® de 36/36

Ref.: 0862009022
Ver todas las versiones

CONSOLA-SOPORTE-ZN-L500MM-C36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONSOLA-SOPORTE-ZN-L500MM-C36
Soporte VARIFIX® de 36/36
Acero cincado
Soporte de pared cincado para el montaje de tuberías y muchos otros usos
  • Retención segura gracias a la base estable
  • Alineación simple debido a los orificios oblongos de la base, que se rotan 90°
  • Tapón de cierre de riel incluido
  • Unidades con rango de tensión ≤ 26 N/mm²

Soporte de pared universal para la instalación de tuberías, montajes, etc.
  • Producto no adecuado para uso en exteriores. Para montaje en exteriores, seleccione la gama en acero inoxidable.

  • Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Distancia entre orificios 2

50 mm
Más Información

Distancia entre orificios

75 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 5

0.41 kN
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud efectiva del soporte

508 mm
Más Información

Ancho de perfil

36 mm
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

29.5 mm
Más Información

Altura del perfil

36 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

11.5 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 1

2.48 kN/m
Más Información

Grosor de la base

8 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 2

1.24 kN
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 4

0.62 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Grosor del perfil

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1255.000 g
Más Información

Anchura de base

40 mm
Más Información

Altura de la base

120 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 3

0.62 kN
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

29,5 x 11,5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

20 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

0862009022

Ficha Técnica

32408315.pdf
Scroll to top