Consola

Ref.: 0862423139
Ver todas las versiones

CONSOLA ELMO ZN C38X600

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONSOLA ELMO ZN C38X600
Consola
ELMO
  • Fabricado en acero DX51.
  • Recubrimiento galvanizado Z200 (5 micras).
  • Idoneo para montar abrazaderas M6 y M8.
  • Versatilidad en el montaje, ya que puede efectuarse por ambos lados.
  • Coliso al final de la consola, para reforzar soportes al techo.
  • Orificio para el montaje de tornillo Trilobular.

Soportes de conductos.


Soportes de maquinaria.


Soportes de todo tipo de bandeja (rejilla, metálica, pvc) mediante tornillo Trilobular ZN M7x20.


Art. Nº 5052000720


Montaje de abrazaderas ligeras M6 y metálicas M8 mediante tornillo Trilobular doble rosca ZN.


Art. Nº 5052 000 ...

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Descripción de tipo

38/40
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1380.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Catálogo General

0862423139

Ficha Técnica

32408202.pdf
Scroll to top