Junta de conexión

Ref.: 0984018050
Ver todas las versiones

CONSEAL-PRESREDR-PLA-WHITE

Descripción

CONSEAL-PRESREDR-PLA-WHITE
Junta de conexión
Para reductor de presión

Material

PLA
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90262040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Diámetro interno

11.8 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top