Cono de señalización

Ref.: 0993899500
Ver todas las versiones

CONO SEÑALIZACIÓN ZONA BLANCO/ROJO 500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONO SEÑALIZACIÓN ZONA BLANCO/ROJO 500MM
Cono de señalización
Cono de señalización para tráfico, naranja (rojo luminoso) con 2 bandas blancas no reflectantes
  • Cono de señalización fabricado en materiales reciclados con bordes antivuelco
  • Cuerpo del cono confeccionado en polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Pintura reflectante con bandas blancas

No autorizado para uso en vías públicas.

Color

Blanco;Rojo
Más Información

Diámetro mínimo

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1109.000 g
Más Información

Diámetro máx.

610 mm
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

40-610 mm
Más Información

Catálogo General

0993899500

Ficha Técnica

32410704.pdf
Scroll to top