Material |
HNBR |
Dureza Shore A |
70 |
Código del sistema armonizado |
40169300900 |
Espesor de material |
1.50 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.500 g |
Diámetro interno |
7 mm |
Diámetro interno x grosor del material |
7 x 1,50 mm |
Catálogo General |
0764000047 |
Ficha Técnica |
32406770.pdf |
Ficha Técnica |
32406772.pdf |
Ficha Técnica |
32406773.pdf |