Junta tórica

Ref.: 0764000290
Ver todas las versiones

DDU JUNTA TORICA HNBR-21,82X3,53MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU JUNTA TORICA HNBR-21,82X3,53MM
Junta tórica
Para sistemas de aire acondicionado de vehículos

Material

HNBR
Más Información

Dureza Shore A

70
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Espesor de material

3.53 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.750 g
Más Información

Diámetro interno

21.82 mm
Más Información

Diámetro interno x grosor del material

21,82 x 3,53 mm
Más Información

Catálogo General

0764000290

Ficha Técnica

32406770.pdf

Ficha Técnica

32406772.pdf

Ficha Técnica

32406773.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top