Junta tórica

Ref.: 0764000274
Ver todas las versiones

DDU JUNTA TORICA EPDM-10,0X2,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU JUNTA TORICA EPDM-10,0X2,5MM
Junta tórica
Para sistemas de aire acondicionado de vehículos

Material

HNBR
Más Información

Dureza Shore A

70
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Espesor de material

2.50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Diámetro interno

10 mm
Más Información

Diámetro interno x grosor del material

10 x 2,50 mm
Más Información

Catálogo General

0764000274

Ficha Técnica

32406770.pdf

Ficha Técnica

32406772.pdf

Ficha Técnica

32406773.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top