Descripción
Conjunto de 14 piezas para la extracción de tornillos y tuercas dañadas.
- Diseño en espiral para un agarre seguro.
- Potente agarre incluso en elementos agrietados.
- Fabricados en acero molibdeno fosfatados.
- Incluye herramienta especial para extraer el tornillo o tuerca dañados.
- Entregado en una robusta caja metálica.
Aplicaciones
- Vehículos ligeros, pesados y de agricultura (ruedas y carrocerías).
- Máquinas industriales, de producción y construcción.
- Para construcciones metálicas como vigas, escaleras, etc.
-
Material |
Cr Mo |
Más Información
Superficie |
PHR |
Más Información
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Más Información
Número de piezas en el surtido/juego |
14 Uds |
Más Información
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2000.000 g |
Más Información
https://www.wurth.es/conjunto-vasos-imp-1-2-extractor-14-piezas
424866
CJTO-VASOS-IMP-1/2-EXTRACTOR-14PCS
<style>#html-body [data-pb-style="648AAE221ABA8"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE221ABB3"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE221ABA8"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE221ABB3"><p><strong>Conjunto de 14 piezas para la extracción de tornillos y tuercas dañadas.</strong></p>
<ul>
<li>Diseño en espiral para un agarre seguro.</li>
<li>Potente agarre incluso en elementos agrietados.</li>
<li>Fabricados en acero molibdeno fosfatados.</li>
<li>Incluye herramienta especial para extraer el tornillo o tuerca dañados.</li>
<li>Entregado en una robusta caja metálica.</li>
</ul>
<p><strong>Aplicaciones</strong></p>
<ul>
<li>Vehículos ligeros, pesados y de agricultura (ruedas y carrocerías).</li>
<li>Máquinas industriales, de producción y construcción.</li>
<li>Para construcciones metálicas como vigas, escaleras, etc.</li>
<li style="list-style-type: none;"> </li>
</ul></div></div></div>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/578978491.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/578978491.jpg
429522
429548
510470
523234
/Ofertas Cargo
/Ofertas Cargo/Faldones
2024-02-16T19:27:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!