Surtido de llaves de vaso de 1/4"

Ref.: 096501432
Ver todas las versiones

CJTO. VASOS CARRACA 1/4 PULG. 32 PCS

Descripción

CJTO. VASOS CARRACA 1/4 PULG. 32 PCS
Surtido de llaves de vaso de 1/4"
32 piezas
Surtido completo de 1/4 pulg. para aplicación universal con inversión mediante palanca.

Llave de vaso con brocas de introducción a presión para cambiar de herramienta rápidamente

Contenido: 32 piezas

  • 1 carraca de palanca
  • 1 prolongador acodado de 25 mm
  • 1 prolongador de 150 mm
  • 1 prolongador flexible de 150 mm
  • 1 articulación
  • 1 mango de destornillador de 1/4 pulgada
  • 12 vasos, tamaños: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • 3 vasos PH: PH 1, PH 2, PH 3
  • 3 vasos para hexágono interior: 4, 5, 6 mm
  • 7 vasos TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30 y 40
  • 1 vaso para ranura plana de 0,8 x 5,5 mm

Para el equipamiento personalizado de carros de taller, cajas ORSY BULL, equipamiento interior del vehículo y sistema de estanterías ORSY.

Profundidad

110 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

32 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1552.500 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

225 x 35 x 110 mm
Más Información
Scroll to top